SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, standard SX037931 - 8UD1171-2AF21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037931
Gyártói cikkszám
8UD1171-2AF21
Gyártói típuskód
8UD1171-2AF21
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 75x75
- Tengely: 8x8
- Hossz: 300 mm
- Teszt: 0-1
- Kilincsméret: 45 mm
- Tartozék: 3KD 1-es és 2-es, 3KF 1-es mérethez
- Elérhető kézi meghajtások
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Standard és VÉSZ-STOP változatok
- Megvilágító készlet választható
- Kényelmes működtetés minden körben
- Rugalmas reteszelési lehetőségek
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Testreszabható fogantyúk a felhasználói igényeknek megfelelően
Ajtócsatlakozó forgó működtetőmechanizmus szabványos tűréskompenzációval
A termék egy komplett egység, amely kényelmes működtetést biztosít a 3VA öntött tokos megszakítókhoz, különféle reteszelési lehetőségekkel.