Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, vészleállító SX037926 - 8UD1151-3AF25

MásolásMásolás
SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, vészleállító SX037926

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037926

Gyártói cikkszám

8UD1151-3AF25

Gyártói típuskód

8UD1151-3AF25

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus

    A termék célja a vészkikapcsolás tűréskompenzációval, amely biztosítja a kényelmes működtetést a megszakítók körében.

    Technikai részletek:

    • Méret: 100x100
    • Tengely: 10x10
    • Hossz: 300 mm
    • Fogantyúméret: 140 mm
    • Tartozék: 3KD mérethez 4, 3KF méret 4
    • Kézi meghajtások a megszakító minden körben kényelmes működtetéséhez
    • Elülső, ajtó és oldalsó forgatóműként kapható
    • Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségekkel
    • Fogantyúk standard és VÉSZ-STOP változatban kaphatók
    • Megvilágító készlettel vagy anélkül
    • SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer

    Vásárlói előnyök:

    • Kényelmes és egyszerű működtetés a megszakítók körében
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
    • Széles választék a reteszelési lehetőségek között
    • Lehetőség a megvilágító készlet használatára