SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, vészleállító SX037932 - 8UD1171-2AF25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037932
Gyártói cikkszám
8UD1171-2AF25
Gyártói típuskód
8UD1171-2AF25
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 75x75
- Tengely: 8x8
- Hossz: 300 mm
- Teszt: 0-1
- Komplett egység
- Fogantyúméret: 45 mm
- Tartozék: 3KD 1-es és 2-es, 3KF 1-es mérethez
- Kézi meghajtások: a megszakító minden körben kényelmes működtetéséhez
- Elérhetőség: Elülső, ajtó és oldalsó forgatóműként különféle reteszelési lehetőségekkel
- Fogantyúk: standard és VÉSZ-STOP változatban, megvilágító készlettel vagy anélkül
- Rendszer: SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.
- Kényelmes és egyszerű működtetés a vészkikapcsolás során.
- Rugalmasság a különböző reteszelési lehetőségek révén.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző fogantyúváltozatokkal.
- Megbízható teljesítmény a tűréskompenzációs funkciónak köszönhetően.
Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus
A termék fő célja a vészkikapcsolás tűréskompenzációval, amely biztosítja a kényelmes működtetést minden körben.