SIEMENS - ALAP SAROKSZEKRÉNY H100/SZÉLESSÉG600MM SX036363 - 8PQ1010-0BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036363
Gyártói cikkszám
8PQ1010-0BA05
Gyártói típuskód
8PQ1010-0BA05
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
700 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal a sarokrészhez, H: 100 mm M: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény e