SIEMENS - ALAPLAP SX038128 - 8US1922-2UA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038128
Gyártói cikkszám
8US1922-2UA01
Gyártói típuskód
8US1922-2UA01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Gyűjtősín-középpont-távolság: 60 mm
- Alsó lap hossza: 1100 mm
- Nagy hézagokkal és nagy kúszási távolságokkal az UL 508 8US szerint
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben
- Világszerte engedélyezett, és ezért világszerte használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramok egyszerű beállításához
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén
- Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
- Biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúra az épületek és az ipar számára
- Áttekinthető elrendezés a védőberendezések számára
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést biztosít a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.