SIEMENS - ALJLEMEZ 2/SZÉLESSÉG 350MM/MÉLYSÉG 400MM SX036994 - 8PQ2300-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Szín - egyéb
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036994
Gyártói cikkszám
8PQ2300-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2300-4BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Szín:
egyéb
Mélység:
400 mm
ALJLEMEZ 2/SZÉLESSÉG 350MM/MÉLYSÉG 400MM