SIEMENS - ALJLEMEZ 2/SZÉLESSÉG 350MM/MÉLYSÉG 600MM SX037010 - 8PQ2300-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Szín - egyéb
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037010
Gyártói cikkszám
8PQ2300-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2300-6BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Szín:
egyéb
Mélység:
600 mm
ALJLEMEZ 2/SZÉLESSÉG 350MM/MÉLYSÉG 600MM