SIEMENS - ALJLEMEZ 8/SZÉLESSÉG 1100MM/MÉLYSÉG 600MM SX037012 - 8PQ2300-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - egyéb
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037012
Gyártói cikkszám
8PQ2300-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2300-6BA03
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
egyéb
Mélység:
600 mm
ALJLEMEZ 8/SZÉLESSÉG 1100MM/MÉLYSÉG 600MM