Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALJLEMEZ IP55/W1000/MÉLYSÉG 400MM SX037042 - 8PQ2301-4BA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALJLEMEZ IP55/W1000/MÉLYSÉG 400MM SX037042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 1.5 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - egyéb

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037042

Gyártói cikkszám

8PQ2301-4BA04

Gyártói típuskód

8PQ2301-4BA04

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

1.5 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

egyéb

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Nem

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Felület kivitele:

horganyzott

Szellőzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Padlólemez IP55, Szé: 1000 mm Mé: 400 mm