SIEMENS - ALJLEMEZ/SZÉLESSÉG400MM/MÉLYSÉG 600MM SX037081 - 8PQ2304-6BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037081
Gyártói cikkszám
8PQ2304-6BA07
Gyártói típuskód
8PQ2304-6BA07
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Mélység:
600 mm
ALJLEMEZ/SZÉLESSÉG400MM/MÉLYSÉG 600MM