SIEMENS - ALJLEMEZ /SZÉLESSÉG600MM/MÉLYSÉG 400MM SX037089 - 8PQ2306-4BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037089
Gyártói cikkszám
8PQ2306-4BA07
Gyártói típuskód
8PQ2306-4BA07
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Mélység:
400 mm
ALJLEMEZ /SZÉLESSÉG600MM/MÉLYSÉG 400MM