Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Alkonykapcsoló 230VAC 10A AP falonkívüli GT51624 - 5TT3303

MásolásMásolás
SIEMENS - Alkonykapcsoló 230VAC 10A AP falonkívüli GT51624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 2-2000 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 50 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 50 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869155678

Sonepar cikkszám

GT51624

Gyártói cikkszám

5TT3303

Gyártói típuskód

5TT3303

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

2-2000 lx

Bekapcsolási késleltetés:

50 s

Kikapcsolási késleltetés:

50 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

10 A

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

230 V

Kikapcsolási fényerő:

2-2000 lx

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 230VAC 10A AP falonkívüli