SIEMENS - Alkonykapcsoló 500 lux IP20 GT77721 - 7LQ2100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-500 lx
Fényérzékelő szerelési módja - beépített
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP55
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869311227
Sonepar cikkszám
GT77721
Gyártói cikkszám
7LQ2100
Gyártói típuskód
7LQ2100
Világossági érték beállítási tartománya:
2-500 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
beépített
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP55
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
20 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
4 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20