SIEMENS - ALKONYKAPCSOLÓ KÜLSŐ ÉRZÉKELŐVEL IP20 SX035627 - 7LQ2300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-100000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP55
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035627
Gyártói cikkszám
7LQ2300
Gyártói típuskód
7LQ2300
Világossági érték beállítási tartománya:
2-100000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP55
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
8.7 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- Feszültség: 230 V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- IP védettség: IP 30
- Fényérzékelő: 100 KLUX
- Telepítési technológia: Felhasználóbarát és egyszerű
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel.
- Átfogó és könnyen telepíthető tartozékok.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakóépületekben, infrastruktúrában és ipari környezetben.
Twilight kapcsoló fényérzékelővel 230 V,50/60 Hz,1TE,100KLUX IP 30
A Siemens innovatív kapcsolókészülékei lakó- és funkcionális épületekben, valamint ipari alkalmazásokban biztosítják a különféle kapcsolási funkciók megvalósítását.