SIEMENS - ALPHA 160 11/8/14, FK, 43, II, L IP43 SX035716 - 8GK1032-5KK31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035716
Gyártói cikkszám
8GK1032-5KK31
Gyártói típuskód
8GK1032-5KK31
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
252
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
21
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- IP44 védettség
- Védelmi osztály: 2
- Magasság: 1100 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 140 mm
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- A rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 160
Az ALPHA 160 egy falra szerelhető szekrény, amely az elosztó táblák teljes rendszerét kínálja, 1250 A-ig tesztelt IEC elosztórendszerek szerint.