SIEMENS - ALPHA 160 1100/300/140, SÜLLY, 31, II, L IP31 SX035702 - 8GK1031-5KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 1113 mm
Szélesség - 312 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035702
Gyártói cikkszám
8GK1031-5KK11
Gyártói típuskód
8GK1031-5KK11
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
1113 mm
Szélesség:
312 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
84
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP31
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
7
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Süllyeszthető
- IP31 védelem
- Védelem típusa: 2
- Magasság: 1100 mm
- Szélesség: 300 mm
- Mélység: 140 mm
- RAL 9016
- Moduláris felépítés
- Kompatibilis a SIMARIS konfigurációs szoftverrel
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
Alpha 160
Az ALPHA 160 falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítése révén könnyíti meg a tervezést és a telepítést.