SIEMENS - ALPHA 160/400 , BK, R125, 1050/250, N/PE SX035935 - 8GK4001-7KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1050 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 7
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035935
Gyártói cikkszám
8GK4001-7KK11
Gyártói típuskód
8GK4001-7KK11
Magasság:
1050 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
7
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz 125 mm-es szinttávolság N/PE rúddal, H=1050 W=250 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére. Az ALPHA eloszt