SIEMENS - ALPHA 160/400 , BK, R15, 150/250 SX035947 - 8GK4051-7KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1050 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 7
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035947
Gyártói cikkszám
8GK4051-7KK11
Gyártói típuskód
8GK4051-7KK11
Magasság:
1050 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
7
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 1050 mm
- Szélesség: 250 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatok integrálásával
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely figyelembe veszi a felhasználói igényeket
Alpha 400 DIN gyorsszerelő készlet
Az ALPHA elosztótábla moduláris beépítési eszközökhöz készült, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra.