SIEMENS - ALPHA 160/400 , BK, R15, 900/250 SX035946 - 8GK4051-6KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 900 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035946
Gyártói cikkszám
8GK4051-6KK11
Gyártói típuskód
8GK4051-6KK11
Magasság:
900 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Moduláris felépítés
- Telepítés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különböző színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
- Testreszabott megoldások a projektekhez
- Széleskörű választék a dizájn és funkcionalitás terén
Alpha 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz
Az ALPHA elosztótábla egy moduláris beépítési eszközök számára készült elosztórendszer, amely 1250 A-ig terjedő eszközök telepítését teszi lehetővé.