SIEMENS - ALPHA 160 500/300/120, SÜLLY, 31, II, L IP31 SN160875 - 8GK1031-1KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 547 mm
Szélesség - 597 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - választható
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047624145386
Sonepar cikkszám
SN160875
Gyártói cikkszám
8GK1031-1KK20
Gyártói típuskód
8GK1031-1KK20
Magasság:
547 mm
Szélesség:
597 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
választható
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
120 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
72
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP31
Beépítési mélység:
120 mm
Sorok száma:
6
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Felület:
porszórt