Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ALPHA 160 650/550/140, SÜLLY, 31, II, L IP31 SX035699 - 8GK1031-2KK21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 160 650/550/140, SÜLLY, 31, II, L IP31 SX035699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Magasság - 650 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Fedél kivitel - nincs

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035699

Gyártói cikkszám

8GK1031-2KK21

Gyártói típuskód

8GK1031-2KK21

Szerelési mód:

süllyesztett

Magasság:

650 mm

Szélesség:

550 mm

Fedél kivitel:

nincs

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

140 mm

Ház anyaga:

acél

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

160 A

Védettség (IP):

IP31

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

140 mm

Belső mélység:

140 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

9016

Ütésállóság (IK):

IK08

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Funkciótartás:

nincs

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

0.75 mm

Felület:

porszórt

ALPHA 160 650/550/140, SÜLLY, 31, II, L IP31