SIEMENS - ALPHA 160 800/300/140, FK, 43, II, L IP43 SX035710 - 8GK1032-3KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 800 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035710
Gyártói cikkszám
8GK1032-3KK11
Gyártói típuskód
8GK1032-3KK11
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
800 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
60
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
5
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Védettségi osztály: IP44
- Védelmi osztály: 2
- Magasság: 800 mm
- Szélesség: 300 mm
- Mélység: 140 mm
- RAL színkód: 9016
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Az IEC elosztórendszereknek megfelelő kialakítás
Alpha 160
Az ALPHA 160 falra szerelhető szekrény, amely ideális megoldás az elosztótáblák telepítéséhez 1250 A-ig terjedő készülékek számára.