SIEMENS - ALPHA 160 800/550/140, SÜLLY, 31, II, L IP31 SN077313 - 8GK1031-3KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 813 mm
Szélesség - 562 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257396
Sonepar cikkszám
SN077313
Gyártói cikkszám
8GK1031-3KK21
Gyártói típuskód
8GK1031-3KK21
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
813 mm
Szélesség:
562 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
120
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP31
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
10
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Süllyesztett kivitel
- IP31 védelem
- Védelem típusa: 2
- Méretek: H: 800 mm, W: 550 mm, T: 140 mm
- RAL 9016 szín
- ALPHA50EC elosztórendszerekhez tesztelve 12-ig
- Moduláris felépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és különleges színek választéka
- Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Integrálható eszközspecifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokba
Alpha 160
Az ALPHA 160 egy falra szerelhető elosztótábla, amely moduláris felépítésével és széles kivitelével megkönnyíti a tervezést és a telepítést.