SIEMENS - ALPHA 160 800/800/140, FK, 43, II, T IP43 SX035723 - 8GK1052-3KK31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035723
Gyártói cikkszám
8GK1052-3KK31
Gyártói típuskód
8GK1052-3KK31
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
180
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
15
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Felületre szerelhető, elosztó panellel
- IP44 védettségi osztály
- H: 800 mm, Szél.: 800 mm, T: 140 mm
- RAL 9016 szín
- IEC 61439 szabvány
- Moduláris felépítés
- Különböző elosztóváltozatokba integrálható telepítőkészletek
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 160
Az ALPHA elosztó – falra és padlóra szerelhető teljes rendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.