SIEMENS - ALPHA 160 950/300/140, SÜLLY, 31, II, L IP31 SX035701 - 8GK1031-4KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 963 mm
Szélesség - 312 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035701
Gyártói cikkszám
8GK1031-4KK11
Gyártói típuskód
8GK1031-4KK11
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
963 mm
Szélesség:
312 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
72
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP31
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
6
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Süllyesztett kivitel
- IP31 védettség
- Védelem típusa: 2
- Méret: 950 mm (magasság), 300 mm (szélesség), 140 mm (mélység)
- RAL 9016 szín
- Kompatibilis az ALPHA125-ig tesztelt elosztórendszerekkel
- Moduláris felépítés, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 160
Az ALPHA 160 falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítésével és széles kivitelével ideális megoldás az elosztórendszerek telepítéséhez.