SIEMENS - ALPHA 160 950/550/140, FK, 43, II, L IP43 SX035713 - 8GK1032-4KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 950 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035713
Gyártói cikkszám
8GK1032-4KK21
Gyártói típuskód
8GK1032-4KK21
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
950 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
144
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
12
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Falra szerelhető szekrény
- IP44 védettség
- Védelmi osztály: 2
- Magasság: 950 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 140 mm
- Moduláris felépítés
- Közös platformszerkezet
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmasság a színek és anyagok választásában
Alpha 160
Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek felszereléséhez az IEC elosztórendszereknek megfelelően.