SIEMENS - ALPHA 160 ADAPTERKÉSZL, B4/T6 SX036143 - 8GK9400-0KK17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036143
Gyártói cikkszám
8GK9400-0KK17
Gyártói típuskód
8GK9400-0KK17
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
ALPHA 1600 DIN, adapterkészlet ALPHA 1600 DIN, adapterkészlet moduláris elosztótáblához H = 2000 W = 400 D = 600 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítéséhez. felépítésű, az esz