SIEMENS - ALPHA 160 ADAPTERKÉSZL, B6/T6 SX036145 - 8GK9400-0KK27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036145
Gyártói cikkszám
8GK9400-0KK27
Gyártói típuskód
8GK9400-0KK27
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
ALPHA 1600 DIN, adapterkészlet ALPHA 1600 DIN, adapterkészlet moduláris elosztótáblához H = 2000 W = 600 D = 600 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez. felépítésű, az es