SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL BIZT.TERH.SZAK., 750/250 SX036102 - 8GK4752-5KK15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036102
Gyártói cikkszám
8GK4752-5KK15
Gyártói típuskód
8GK4752-5KK15
Magasság:
750 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 630/1250 DIN szerelőkészlet soros biztosítékos szakaszolókapcsolók 2x 3NJ4… NH1-3 H = 750 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére. és közös platformszerkezet