SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL BIZT.TERH.SZAK., 750/50 SX036103 - 8GK4752-5KK25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036103
Gyártói cikkszám
8GK4752-5KK25
Gyártói típuskód
8GK4752-5KK25
Magasság:
750 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H = 750 mm
- W = 500 mm
- 1250 ALPHA 3 ALP3250 A-ig tesztelt eszközök
- Moduláris felépítés
- Közös platformfelépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Komplett rendszer a hatékony áramelosztáshoz
ALPHA 630/1250 DIN szerelőkészlet soros biztosítékos szakaszoló kapcsolók
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.