SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL BIZT.TERH.SZAK., 750750 SX036104 - 8GK4752-5KK35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 750 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036104
Gyártói cikkszám
8GK4752-5KK35
Gyártói típuskód
8GK4752-5KK35
Magasság:
750 mm
Szélesség:
750 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 630/1250 DIN szerelőkészlet soros biztosítékos szakaszolókapcsolók 6x 3NJ4… NH1-3 H = 750 mm, W = 750 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. és közös platformszer