SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL REG, R15, 150/250 SN077315 - 8GK4351-1KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869257235
Sonepar cikkszám
SN077315
Gyártói cikkszám
8GK4351-1KK11
Gyártói típuskód
8GK4351-1KK11
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Moduláris felépítés
- Osztásköz: 150 mm
- Méretek: H = 150 mm, W = 250 mm
- Felszerelés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
- IEC Due 614 szabvány szerinti tesztelés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során a SIMARIS szoftverrel
- Esztétikus megjelenés a különböző színek és anyagok révén
Alpha 160 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla egy moduláris beépítési eszköz, amely 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére alkalmas, falra és padlóra szerelhető kivitelben.