SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL REG, R15, 300/250 SX035965 - 8GK4351-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035965
Gyártói cikkszám
8GK4351-2KK11
Gyártói típuskód
8GK4351-2KK11
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Moduláris beépítési eszközök osztásköz: 150 mm
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 250 mm
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyített tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű testreszabhatóság a különböző elosztóváltozatokkal
- Komplett rendszerkoncepció a hatékony áramelosztás érdekében
Alpha 160 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére szolgál.