SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL REG, R15, 450/250 SX035966 - 8GK4351-3KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035966
Gyártói cikkszám
8GK4351-3KK11
Gyártói típuskód
8GK4351-3KK11
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 250 mm
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és különböző színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
Alpha 160 DIN összeszerelő készlet
Az ALPHA 160 DIN összeszerelő készlet moduláris beépítési eszközök rétegosztásához készült, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését.