SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL REG, R15, 600/250 SX035967 - 8GK4351-4KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035967
Gyártói cikkszám
8GK4351-4KK11
Gyártói típuskód
8GK4351-4KK11
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 250 mm
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és különböző színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
Alpha 160 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére szolgál.