SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL VL800 3/4P, 600/500 SX036051 - 8GK4704-4KK25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036051
Gyártói cikkszám
8GK4704-4KK25
Gyártói típuskód
8GK4704-4KK25
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
400 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 1250 DIN szerelőkészlet 3/4-pólusú megszakítóhoz VL800 H = 600 mm, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC