SIEMENS - ALPHA 160 BEÉPKL VL800 3P, 600/250 SX036050 - 8GK4704-4KK15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036050
Gyártói cikkszám
8GK4704-4KK15
Gyártói típuskód
8GK4704-4KK15
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
400 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 1250 DIN szerelőkészlet 3P megszakítóhoz VL800 Magasság = 600 mm, Szélesség = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC