SIEMENS - ALPHA 160 ELVF FÜGG, H9 SX036126 - 8GK9001-6KK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 900 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036126
Gyártói cikkszám
8GK9001-6KK01
Gyártói típuskód
8GK9001-6KK01
Anyag:
műanyag
Magasság:
900 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
ALPHA 160 DIN válaszfal műanyag függőleges, H = 900 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek. A modulá