SIEMENS - ALPHA 160 SLT-BK, 1X3NP41, 300/250 SX036006 - 8GK4551-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036006
Gyártói cikkszám
8GK4551-2KK11
Gyártói típuskód
8GK4551-2KK11
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet biztosítékkapcsoló szakaszoló NH000 és NH00 160 A DIN-sínig, 1x 3NP4010 H = 300 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA 250-ig tesztelt elosztórendszerek ALPHA50-ig