SIEMENS - ALPHA 160 SLT-BK, 2X3NP41, 300/250 SX036009 - 8GK4552-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036009
Gyártói cikkszám
8GK4552-2KK11
Gyártói típuskód
8GK4552-2KK11
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló NH000 és NH00 160 A DIN-sínig, 2x 3NP4010 H = 300 mm, W = 250 mm 3NP4 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztórendszerek teljes rendszere, ALPHA elosztórendszerek tesztelése szerint A