SIEMENS - ALPHA 160 SLT-BK, 2X3NP47, 300/250 SX036014 - 8GK4555-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036014
Gyártói cikkszám
8GK4555-2KK11
Gyártói típuskód
8GK4555-2KK11
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet biztosítékkapcsoló szakaszoló NH00 160 A-ig DIN sínen, 2x 3NP4070, H = 300 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere készülékek szereléséhez 1250 ALPHA 39EC6-ig ALPHA39EC6 s