SIEMENS - ALPHA 160 SZERLAP BEÉPKL , 300/250 SX035978 - 8GK4451-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035978
Gyártói cikkszám
8GK4451-2KK11
Gyártói típuskód
8GK4451-2KK11
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet szerelőlap szakasz fedél zárt H = 300 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány sze