SIEMENS - ALPHA 160 SZERLAP BEÉPKL , 450/250 SX035979 - 8GK4451-3KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035979
Gyártói cikkszám
8GK4451-3KK11
Gyártói típuskód
8GK4451-3KK11
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 450 mm, W = 250 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Különböző elosztóváltozatok elérhetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok révén
- Esztétikus megjelenés a különböző színek és ajtóválaszték miatt
Alpha 160 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.