SIEMENS - ALPHA 160 ÜM-BK, 150/250 SX035988 - 8GK4501-1KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035988
Gyártói cikkszám
8GK4501-1KK11
Gyártói típuskód
8GK4501-1KK11
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez H = 150 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabv