SIEMENS - ALPHA 160 ÜM-BK, 300/250 SX035989 - 8GK4501-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035989
Gyártói cikkszám
8GK4501-2KK11
Gyártói típuskód
8GK4501-2KK11
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 300 mm, W = 250 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Különböző elosztóváltozatok elérhetők
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok révén
- Testreszabott megoldások a projektekhez
- Modern és esztétikus megjelenés a különböző színeknek köszönhetően
- Biztonságos és megbízható működés az IEC szabványoknak megfelelően
ALPHA 160 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.