SIEMENS - ALPHA 160 ÜM-BK, 600/250 SX035998 - 8GK4501-4KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035998
Gyártói cikkszám
8GK4501-4KK11
Gyártói típuskód
8GK4501-4KK11
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 600 mm, W = 250 mm
- 1250 A-ig terjedő készülékek beépítése
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely figyelembe veszi a felhasználói igényeket
Alpha 160 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.