SIEMENS - ALPHA 400 1400/800/210, SÜLLY, 3001, I, L IP31 SX035776 - 8GK1121-7KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 1413 mm
Szélesség - 812 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035776
Gyártói cikkszám
8GK1121-7KK32
Gyártói típuskód
8GK1121-7KK32
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
1413 mm
Szélesség:
812 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
324
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP31
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
27
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók
- IP31 védelem típusa 1
- Méretek: H: 1400 mm, Szélesség: 800 mm, T: 210 mm
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés és közös platformfelépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálásával
- Széles kivitel és számos különleges színválaszték
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű támogatás a dokumentációhoz a SIMARIS szoftver által
Alpha 400
Az ALPHA 400 falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítésével és széles kivitelével megkönnyíti a tervezést és a telepítést.