Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400 63 ÜRES PEREM TAKARÓ. IP55 SN084839 - 8GK9100-0KK03

MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400 63 ÜRES PEREM TAKARÓ. IP55 SN084839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - lakkozott

  • Összekötő-bevágások számára - Nem

  • Ívzárlat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869299334

Sonepar cikkszám

SN084839

Gyártói cikkszám

8GK9100-0KK03

Gyártói típuskód

8GK9100-0KK03

Anyag:

műanyag

Felület:

lakkozott

Összekötő-bevágások számára:

Nem

Ívzárlat:

Nem

    Alpha 400/630 DIN dugattyús karimalemez IP55

    Az ALPHA elosztó falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki részletek:

    • Védelmi osztály: 1.
    • Moduláris felépítés és közös platformszerkezet.
    • IEC elosztórendszereknek megfelelően tesztelve.
    • Felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan.
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig.
    • Széles kivitel és számos különleges szín.
    • Üveg és acél ajtók elérhetők.

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően.
    • Rugalmas integráció különböző elosztóváltozatokba.
    • Széles választék a különböző igények kielégítésére.
    • Professzionális támogatás a SIMARIS szoftver révén.
    • Esztétikus megjelenés a különböző színek és anyagok választékával.