SIEMENS - ALPHA 400/630, 2 TAKARÓPEREM KIEGÉSZÍTŐ SN113060 - 8GK9100-0KK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Ívzárlat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113060
Gyártói cikkszám
8GK9100-0KK01
Gyártói típuskód
8GK9100-0KK01
Anyag:
műanyag
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
- Szabvány: IEC 61439
- Felszerelési lehetőségek: falra és padlóra
- Maximális áramerősség: 1250 A
- Kivágás mérete: 198 mm x 76 mm
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Ajtók: üveg és acél változatok
- Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatok integrálásának köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely a felhasználói igényekhez igazodik
Alpha 400/630 DIN kétkomponensű karima
Az ALPHA elosztótábla egy falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere, amely 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére alkalmas.