SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 1 X 3VL160X+ RCD SX036057 - 8GK4720-3KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036057
Gyártói cikkszám
8GK4720-3KK10
Gyártói típuskód
8GK4720-3KK10
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1x 3VL160X+RCD öntött tokos megszakító+RCD modul rögzítés tartólemezre H = 450/W = 250 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető teljes rendszer, ALPHA elosztórendszerek tesztelése A-